Eriks
NLG

NLG Absturzsicherung Dehnbar 0,8-1,2m Haltekraft 5kg

  • ERIKS:14593253
  • Hersteller:51590055
Image 1
Absturzsicherung GO™, dehnbar, 800–1200 mm

Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem, dehnbarem Gewebe mit einem frei drehbaren 360° Schraubkarabiner. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018.

Anwendung: Mit einem frei drehbaren 360° Schraubkarabiner zur Befestigung an Halteringen, Kordelschlaufe zur Befestigung an Gürteln oder Gerüsten.
Zur Liste hinzufügen

49,73 €/ Stückexkl. MwSt

58,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG