Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige selbsteinstellende Pendelkugellager 1308 AV

  • ERIKS:11936678
  • Hersteller:1308 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 630, Lagerreihe 13
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
3 mm
Lager
1308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt