Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige selbsteinstellende Pendelkugellager 1307 AV

  • ERIKS:24023100
  • Hersteller:1307 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 630, Lagerreihe 13
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72.7 mm
Breite
3 mm
Lager
1307
Material
Stahl, galvanisch verzinkt