Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Schrägkugellager 3308 AV

  • ERIKS:23773556
  • Hersteller:3308 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 33 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,61 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
83.8 mm
Breite
3 mm
Lager
3308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt