Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Schrägkugellager 3212 AV

  • ERIKS:23773553
  • Hersteller:3212 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 32 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
104.8 mm
Breite
3 mm
Lager
3212
Material
Stahl, galvanisch verzinkt