Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Schrägkugellager 3204 AV

  • ERIKS:23773551
  • Hersteller:3204 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 32 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,07 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
43.7 mm
Breite
2.5 mm
Lager
3204
Material
Stahl, galvanisch verzinkt