Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Schrägkugellager 3202 AV

  • ERIKS:23281396
  • Hersteller:3202 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 32 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32.8 mm
Breite
2 mm
Lager
3202
Material
Stahl, galvanisch verzinkt