Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Zweireihige Rillenkugellager 4202 AV

  • ERIKS:11936741
  • Hersteller:4202 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Rillenkugellager, Lagerreihe 42
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32.8 mm
Breite
2 mm
Lager
4202
Material
Stahl, galvanisch verzinkt