Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Pendelrollenlager 23126 JV

  • ERIKS:23773782
  • Hersteller:23126 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 635, Lagerreihe 231 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

14,66 €/ Stückexkl. MwSt

17,15 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
144 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
4 mm
Lager
23126
Material
Stahl, galvanisch verzinkt