Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige Pendelrollenlager 23124 JV

  • ERIKS:23281776
  • Hersteller:23124 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 635, Lagerreihe 231 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

13,98 €/ Stückexkl. MwSt

16,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
134 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
4 mm
Lager
23124
Material
Stahl, galvanisch verzinkt