Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Zweireihige Pendelkugellager 129 AV

  • ERIKS:23773545
  • Hersteller:129 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 630, Lagerreihe 100
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,63 €/ Stückexkl. MwSt

1,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
1.8 mm
Lager
129
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,63 €/ Stückexkl. MwSt

1,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026