Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Tonnenlager 20306 AV

  • ERIKS:11937113
  • Hersteller:20306 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Tonnenlager DIN 635, Lagerreihe 203
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
64.8 mm
Breite
2.5 mm
Lager
20306
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

279 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026