Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7316 JVG

  • ERIKS:23774025
  • Hersteller:7316 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,29 €/ Stückexkl. MwSt

12,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
92.3 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7316
Material
Stahl, galvanisch verzinkt