Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7313 AVH

  • ERIKS:23774022
  • Hersteller:7313 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,37 €/ Stückexkl. MwSt

9,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
132 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7313
Material
Stahl, galvanisch verzinkt