Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7311 JVG

  • ERIKS:23774021
  • Hersteller:7311 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,81 €/ Stückexkl. MwSt

7,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
64 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
3 mm
Lager
7311
Material
Stahl, galvanisch verzinkt