Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7310 AVH

  • ERIKS:23774019
  • Hersteller:7310 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
103 mm
Breite
3 mm
Lager
7310
Material
Stahl, galvanisch verzinkt