Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7308 JVG

  • ERIKS:23774016
  • Hersteller:7308 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,08 €/ Stückexkl. MwSt

5,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
3 mm
Lager
7308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt