Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7308 AVH

  • ERIKS:23774015
  • Hersteller:7308 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
83.5 mm
Breite
3 mm
Lager
7308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt