Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7307 JVG

  • ERIKS:24023553
  • Hersteller:7307 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
41.9 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
3 mm
Lager
7307
Material
Stahl, galvanisch verzinkt