Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7306 AVH

  • ERIKS:23774013
  • Hersteller:7306 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
67.8 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7306
Material
Stahl, galvanisch verzinkt