Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7305 AVH

  • ERIKS:23774011
  • Hersteller:7305 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
57.5 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7305
Material
Stahl, galvanisch verzinkt