Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7304 AVH

  • ERIKS:24023552
  • Hersteller:7304 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
48.8 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7304
Material
Stahl, galvanisch verzinkt