Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7303 AVH

  • ERIKS:23774009
  • Hersteller:7303 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,14 €/ Stückexkl. MwSt

2,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
43.7 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7303
Material
Stahl, galvanisch verzinkt