Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7302 AVH

  • ERIKS:24023550
  • Hersteller:7302 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
39.5 mm
Breite
2 mm
Lager
7302
Material
Stahl, galvanisch verzinkt