Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7220 AVH

  • ERIKS:24023540
  • Hersteller:7220 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,90 €/ Stückexkl. MwSt

15,09 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
172 mm
Breite
4 mm
Lager
7220
Material
Stahl, galvanisch verzinkt