Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7219 AVH

  • ERIKS:24023538
  • Hersteller:7219 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
162 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7219
Material
Stahl, galvanisch verzinkt