Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7218 JVG

  • ERIKS:23774006
  • Hersteller:7218 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,42 €/ Stückexkl. MwSt

12,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
97.8 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7218
Material
Stahl, galvanisch verzinkt