Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Einreihige Schrägkugellager 7214 JVH

  • ERIKS:14009342
  • Hersteller:7214 JVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVH
Innendurchmesser
79.5 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7214
Material
Stahl, galvanisch verzinkt