Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7210 AVH

  • ERIKS:23773999
  • Hersteller:7210 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
86.5 mm
Breite
3 mm
Lager
7210
Material
Stahl, galvanisch verzinkt