Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7209 AVH

  • ERIKS:24023528
  • Hersteller:7209 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80.5 mm
Breite
3 mm
Lager
7209
Material
Stahl, galvanisch verzinkt