Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7208 JVG

  • ERIKS:24023527
  • Hersteller:7208 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7208
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026