Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7207 JVG

  • ERIKS:23773996
  • Hersteller:7207 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
39.2 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7207
Material
Stahl, galvanisch verzinkt