Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7205 JVG

  • ERIKS:23773992
  • Hersteller:7205 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7205
Material
Stahl, galvanisch verzinkt