Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7205 AVH

  • ERIKS:23773991
  • Hersteller:7205 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
48.8 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7205
Material
Stahl, galvanisch verzinkt