Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7204 JVG

  • ERIKS:24023526
  • Hersteller:7204 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
23.2 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
2 mm
Lager
7204
Material
Stahl, galvanisch verzinkt