Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7203 AVH

  • ERIKS:23773990
  • Hersteller:7203 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
2 mm
Lager
7203
Material
Stahl, galvanisch verzinkt