Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7201 AVH

  • ERIKS:23773988
  • Hersteller:7201 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 72 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1.8 mm
Lager
7201
Material
Stahl, galvanisch verzinkt