Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7012 JVH

  • ERIKS:11936967
  • Hersteller:7012 JVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 70 Lagerseite H Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVH
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
3 mm
Lager
7002
Material
Stahl, galvanisch verzinkt