Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7007 JVH

  • ERIKS:24023509
  • Hersteller:7007 JVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 70 Lagerseite H Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,41 €/ Stückexkl. MwSt

3,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVH
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
2.5 mm
Lager
7001
Material
Stahl, galvanisch verzinkt