Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7004 JVH

  • ERIKS:24023501
  • Hersteller:7004 JVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 70 Lagerseite H Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JVH
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Lager
7002
Material
Stahl, galvanisch verzinkt