Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Einreihige Rillenkugellager 6307 JV

  • ERIKS:23773716
  • Hersteller:6307 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6307
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026