Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Einreihige Rillenkugellager 6228 AV

  • ERIKS:23773689
  • Hersteller:6228 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

24,69 €/ Stückexkl. MwSt

28,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
229 mm
Breite
4 mm
Lager
6228
Material
Stahl, galvanisch verzinkt