Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33217 AV

  • ERIKS:23773985
  • Hersteller:33217 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 332
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
146 mm
Breite
12.2 mm
Lager
33217
Material
Stahl, galvanisch verzinkt