Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33213 AV

  • ERIKS:24023296
  • Hersteller:33213 AV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,22 €/ Stückexkl. MwSt

9,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
116.5 mm
Breite
9.2 mm
Lager
33213
Material
Stahl, galvanisch verzinkt