Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33210 AV

  • ERIKS:23773980
  • Hersteller:33210 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 332
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
87.5 mm
Breite
7.7 mm
Lager
33210
Material
Stahl, galvanisch verzinkt