Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33209 AV

  • ERIKS:23773979
  • Hersteller:33209 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 332
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,89 €/ Stückexkl. MwSt

6,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
7.2 mm
Lager
33209
Material
Stahl, galvanisch verzinkt