Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33109 AV

  • ERIKS:23773974
  • Hersteller:33109 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
77.5 mm
Breite
6 mm
Lager
33109
Material
Stahl, galvanisch verzinkt