Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33030 AV

  • ERIKS:11937932
  • Hersteller:33030 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

23,39 €/ Stückexkl. MwSt

27,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
13.5 mm
Lager
33030
Material
Stahl, galvanisch verzinkt