Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33024 AV

  • ERIKS:23773972
  • Hersteller:33024 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,49 €/ Stückexkl. MwSt

14,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
177 mm
Breite
10.2 mm
Lager
33024
Material
Stahl, galvanisch verzinkt