Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33020 AV

  • ERIKS:24023272
  • Hersteller:33020 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
147 mm
Breite
6.7 mm
Lager
33020
Material
Stahl, galvanisch verzinkt